Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie ONYX 8 8 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mackie ONYX 8 8 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Mackie ONYX 8 8 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Mackie ONYX 8 8 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Mackie ONYX 8 8 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Mackie ONYX 8 8 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Mackie ONYX 8 8 Kanäle 20 - 30000 Hz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106163540
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     2051990-01
EAN/GTIN:
     663961060898
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Technische Details
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
267 mm
Höhe
279 mm
Gewicht
3200 g
Verpackungsbreite
378 mm
Verpackungstiefe
386 mm
Verpackungshöhe
188 mm
Paketgewicht
4600 g
Eingänge
Synchronisations-Eingangsimpedanz
10000 Ohm
Mikrofon-Eingangsimpedanz
3300 Ohm
Outputs
THD, totalklirren
0.01 %
Audio
Anzahl Kanäle
8 Kanäle
Frequenzbereich
20 - 30000 Hz
Anzahl der EQ bands pro Kanal
3
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-Eingänge (RCA)
5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 411,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,81*
€ 572,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,80*
€ 561,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,74*
€ 536,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,94*
€ 525,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,49*
€ 489,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.