Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP9308/6FL Anschlussblock 6 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP9308/6FL Anschlussblock 6 Grün
Camdenboss CTBP9308/6FL Anschlussblock 6 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106166265
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP9308/6FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
6
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5.08 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
20 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.8 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.08 mm²
Kabelquerschnitt
0.8 - 2.08 mm²
Konformitätsbescheinigungen
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.5 mm
Tiefe
40.64 mm
Höhe
12 mm
Energie
Nennspannung
450 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,382*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,273*
€ 1,51487
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,183*
€ 1,40777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,819*
€ 0,97461
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,789*
€ 0,93891
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,651*
€ 0,77469
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.