Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus LED-Ringlicht 10 Zoll, verstellbarer Stativständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus LED-Ringlicht 10 Zoll, verstellbarer Stativständer
Digitus LED-Ringlicht 10 Zoll, verstellbarer Stativständer
Digitus LED-Ringlicht 10 Zoll, verstellbarer Stativständer
Digitus LED-Ringlicht 10 Zoll, verstellbarer Stativständer
Digitus LED-Ringlicht 10 Zoll, verstellbarer Stativständer
Digitus LED-Ringlicht 10 Zoll, verstellbarer Stativständer
Digitus LED-Ringlicht 10 Zoll, verstellbarer Stativständer
Digitus LED-Ringlicht 10 Zoll, verstellbarer Stativständer
Digitus LED-Ringlicht 10 Zoll, verstellbarer Stativständer
Digitus LED-Ringlicht 10 Zoll, verstellbarer Stativständer
Digitus LED-Ringlicht 10 Zoll, verstellbarer Stativständer
Digitus LED-Ringlicht 10 Zoll, verstellbarer Stativständer
Artikel-Nr.:
     173-46179158
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-20311
EAN/GTIN:
     4016032485742
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
digitus ringlicht
Das Ring Light ist perfekt für Influencer oder Vlogger, Foto- oder Videoaufnahmen mit dem Smartphone für Social Media geeignet. Mit unserer LED-Ringleuchte zeigen Sie sich dank optimaler Ausleuchtung und hohen Variabilität immer von Ihrer Schokoladenseite.

- 10 Zoll LED Ringlicht mit Stativständer & Handyhalter, Dimmbares Licht in verschiedenen Farbtönen für YouTube-Videoaufnahmen, Live-Stream, Makeup/Fotografie.
- Steuerung der Farbtemperatur in 3 Stufen (3200/4500/6500 K) mithilfe der Kabelfernbedienung, für optimale und gleichmäßige Ausleuchtung z.B. von Videos und Porträts
- Lichtintensität in 10 Stufen einstellbar, von strahlend weis bis gemütlich gedämpft
- Charming-Eye-Effekt: LED-Ringlicht zaubert mittels Reflexionen ein Leuchten in die Augen
- Stabiles Dreibeinstativ aus robustem und leichtem Aluminium, ausziehbar bis 1,50m
- Smartphone-Halterung mit Kugelkopf und flexiblem Schwanenhals, drehbar für Hoch- und Querformat
- Die Ringlicht-Position lässt sich mit dem Kugelkopf in alle Richtungen einstellen
- Geeignet für meisten Smartphones, Breite 6,0 bis 8,2 cm einstellbar (im Querformat) dank Klemmfederhalterung
- Die Gummieinsätze an der Halterung schützen das Smartphone Gehäuse vor Kratzern
- Mit USB-A-Kabel (Kabellänge 200 cm) zum Anschluss an einen PC oder eine Power Bank für die mobile Anwendung
- Mit Bluetooth-Fernauslöser

Das DIGITUS Ring Light Stand ist ein LED-Licht, das jeden Schatten ausleuchtet, das Erscheinungsbild der Haut verbessert und Augen strahlen lässt ohne zu blenden. Das Ring Licht hat 10 Helligkeitsstufen und 3 Lichtmodi, um ein Gesicht für die Aufnahme von Videos und Portraits optimal auszuleuchten. Kamera/iPhone/Android Phone werden einfach in der Kugelkopfhalterung befestigt und per USB mit dem Windows-PC oder Mac verbunden. Einstellungen der Helligkeit und Farbtemperatur werden über die Tasten der im Kabel integrierten Fernbedienung vorgenommen. Der verstellbare Stativständer ist von 0,70m bis 1,50m ausziehbar und steht stabil auf dem Boden. Mit der Bluetooth Fernbedienung können Bilder / Videos aus einer Entfernung von bis zu 10m aufgenommen werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1150 g
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungsbreite
42 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Verpackungsvolumen
3060.75 cm³
Merkmale
Lampentechnologie
LED
Anzahl der LEDs
120
Lichtleistung
1600 lm
Farbtemperatur (min.)
3200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Anzahl der Lichtmodi
3
Zahl der Intensitätsstufen
10
Smartphone-Halter
Ja
Integriertes Stativ
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
94052140
Lieferumfang
Stativ enthalten
Ja
Stativlänge (max)
1500 mm
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
USB Kabellänge
2 m
Energie
Energiequelle
USB
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
30 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
600 g
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,14*
€ 16,70*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,55*
€ 19,18*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 20,64*
€ 29,54*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,72*
€ 38,68*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.