Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVR242630 Rack 3U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVR242630 Rack 3U Grau
Lanview LVR242630 Rack 3U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106251304
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVR242630
EAN/GTIN:
     5704174952084
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
8010 g
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
500 x 475 x 155 mm
Rack-Einbau
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Rack-Kapazität
3U
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Stahl
Sperrschloss
Ja
Ablageschienen
Ja
Kühlung
Passiv
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Vormontiert
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
500 mm
Tiefe
475 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
6000 g
Breite (imperial)
19 "
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 435,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,64*
€ 601,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,55*
€ 592,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,31*
€ 570,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,96*
€ 558,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,92*
€ 518,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.