Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperIce Hypervolt 2.0 Massagegerät Universal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperIce Hypervolt 2.0 Massagegerät Universal Grau
HyperIce Hypervolt 2.0 Massagegerät Universal Grau
HyperIce Hypervolt 2.0 Massagegerät Universal Grau
HyperIce Hypervolt 2.0 Massagegerät Universal Grau
HyperIce Hypervolt 2.0 Massagegerät Universal Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106358683
Hersteller:
     HyperIce
Herst.-Nr.:
     451-590-1002
EAN/GTIN:
     810050281119
Suchbegriffe:
Körpermassagegerät
Massagepistole
körpermassagegerät
In Bewegung bleiben Der ursprüngliche Hypervolt mit einigen tollen Upgrades. Der Hypervolt 2 hilf Dir dich besser zu bewegen, damit Du für alles perfekt vorbereitet bist. Besser als je zuvor Der Hypervolt 2 ist ergonomischer und leichter. Alles was Du an dem Hypervolt geschäzt hast, ist nun noch besser geworden. Damit Du dich wieder schneller wohlfühlen kannst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
820 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Batteriereichweite
180 min
Technische Details
Massage-Typen
Kombi-Massage
Vorgesehene Verwendung
Universal
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Produktfarbe
Grau
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,94*
€ 299,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,99*
€ 297,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,31*
€ 285,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,89*
€ 277,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.