Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S204M-C63 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S204M-C63 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 4
ABB S204M-C63 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106770617
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S204M-C63
EAN/GTIN:
     6941593485116
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ C
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,20*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,27*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 205,17*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,68*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,51*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 40,00*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 205,25*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 40,14*
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 12,86*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 19,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.