Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIGABYTE AORUS Gen4 5000E SSD 500GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIGABYTE AORUS Gen4 5000E SSD 500GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
GIGABYTE AORUS Gen4 5000E SSD 500GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
GIGABYTE AORUS Gen4 5000E SSD 500GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
GIGABYTE AORUS Gen4 5000E SSD 500GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
GIGABYTE AORUS Gen4 5000E SSD 500GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
GIGABYTE AORUS Gen4 5000E SSD 500GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
GIGABYTE AORUS Gen4 5000E SSD 500GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
GIGABYTE AORUS Gen4 5000E SSD 500GB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND
Artikel-Nr.:
     173-46164758
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     AG450E500G-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch (Lesen)
4 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch (Schreiben)
4 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
500 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Speichertyp
3D TLC NAND
Komponente für
PC
NVMe Version
1.4
Lesegeschwindigkeit
5000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3800 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
TBW-Bewertung
300
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
2.3 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
9
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,31*
€ 48,48*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 39,82*
€ 49,28*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 40,73*
€ 50,36*
3 Tage
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 42,39*
€ 52,09*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 45,10*
€ 55,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.