Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SB01QS Schnittstellenkarte/Adapter BNC, SDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANASONIC TY-SB01QS - 12G SDI Input Board (SDM)
PANASONIC TY-SB01QS - 12G SDI Input Board (SDM)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106978310
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TY-SB01QS
EAN/GTIN:
     885170381827
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Ausgangsschnittstelle
BNC, SDI
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
300 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.311,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.429,88*
€ 1.701,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.426,76*
€ 1.697,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.388,68*
€ 1.652,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.354,79*
€ 1.612,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.311,99*
€ 1.561,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.