Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes MSR1915B Rack 17U Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes MSR1915B Rack 17U Wandmontiertes Regal Schwarz
Televes MSR1915B Rack 17U Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107044218
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     MSR1915B
EAN/GTIN:
     8424450272428
Suchbegriffe:
Leergehäuse
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
17U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Vordertürenkonstruktion
Glas
Sperrschloss
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
771 mm
Gewicht
33000 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandverteiler ip20, leergehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,92*
€ 243,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,90*
€ 236,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,73*
€ 229,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,57*
€ 208,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.