Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defender FREEMOTION B571 LED Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Defender FREEMOTION B571 LED Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Grau
Defender FREEMOTION B571 LED Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Grau
Defender FREEMOTION B571 LED Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Grau
Defender FREEMOTION B571 LED Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Grau
Defender FREEMOTION B571 LED Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Grau
Defender FREEMOTION B571 LED Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Grau
Defender FREEMOTION B571 LED Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Grau
Defender FREEMOTION B571 LED Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Grau
Defender FREEMOTION B571 LED Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Grau
Defender FREEMOTION B571 LED Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107088565
Hersteller:
     Defender
Herst.-Nr.:
     63571
EAN/GTIN:
     4745090820317
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
200 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
550 mm
Höhe des Versandkartons
325 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
89 mm
Verpackungshöhe
154 mm
Paketgewicht
310 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
115 dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Passiv
Durchmesser der Membrane
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik/Sport/Alltag
Produktfarbe
Grau
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Abspielen/Pause, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Faltbar
Ja
Abnehmbares Kabel
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
Sound Drucklevel (max)
115 dB
Ein-/Ausschalter
Ja
Musikwiedergabe
Ja
Einstellbares Kopfband
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.0+EDR
Frequenzband
2.402 - 2.48 GHz
Frequenzgang (Musikmodus)
20 - 20000 Hz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
400 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
9 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
100 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.