Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku Fendt 1167 Vario Traktor-Modell 1:32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku Fendt 1167 Vario Traktor-Modell 1:32
Siku Fendt 1167 Vario Traktor-Modell 1:32
Siku Fendt 1167 Vario Traktor-Modell 1:32
Siku Fendt 1167 Vario Traktor-Modell 1:32
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107110198
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     6789
EAN/GTIN:
     4006874067893
Die Marke Fendt steht seit über 80 Jahren für wegweisende Technologien im Bereich Landtechnik. Als Fendt 1995 den weltweit ersten Traktor mit stufenlosem, variablem Fahrantrieb auf den Markt brachte, galt das als Revolution. 20 Jahre später läutete der erste Fendt Vario Traktor den Beginn der nächsten Variogetriebe-Generation ein. Heute besetzt Fendt mit der Baureihe 1100 Vario MT das Spitzen-Leistungssegment. Als absolutes Topmodell hat der Fendt 1167 Vario mit 673 PS die höchste PS-Leistung eines Raupentraktors mit stufenlosem Getriebe auf dem Markt. Die größte Fendt-Raupe ist allerdings nicht nur im Original eine imposante Erscheinung: Als Bluetooth-gesteuertes High-End RC-Modell von SIKU CONTROL ist die Fendt 1167 Vario Raupe eine einzigartige Kombination aus Power und Design, die unverwechselbaren Spielspaß verspricht! Das Raupenmodell mit Metallkarosserie verfügt über Bandlaufwerke, die von zwei sehr starken Getrieben angetrieben werden – für extra-Power und enorme Kraft der Zugmaschine. Die Fahrfunktion ist proportional. Durch Steuerung der Laufwerke sind beim Fahren enge Radien und sogar ein Drehen auf der Stelle möglich. Durch sein Raupenlaufwerk in Kombination mit dem starken Antrieb ist der Traktor extrem geländegängig und steigfähig: Selbst Steigungen von bis zu 45 Grad sind für ihn kein Problem! Mit dem SIKUCONTROL Fernsteuermodul lassen sich nicht nur Getriebe und Lenkung, sondern auch die zwölf LEDs komfortabel bedienen: Vier davon befinden sich in der Motorhaube, jeweils zwei vorne und hinten im Dach sowie Rücklichter und Blinker im Heck. Die Blinker sind einzeln anwählbar und können auch als Warnblinklicht geschaltet werden. Mit einem einzigen Fernsteuermodul können sogar mehrere Fahrzeuge gleichzeitig gesteuert werden. Alternativ kann der Fendt 1167 Vario auch über die SIKU CONTROL-App vom Smartphone oder Tablet aus bedient werden. Die SIKU CONTROL-App kann kostenlos im App Store und im Google Play Store heruntergeladen werden. Einstellungen und Funktionen der App werden laufend aktualisiert. Mit der OTA (Over-The-Air)-Funktion werden alle Updates für das Modell über den Systemstart der App automatisch geladen. Echtes Landwirtschafts-Feeling liefert die brandneue Real-Machine-Sound-Function (RMSF): Dafür wurden die Originalgeräusche des Traktors live aufgenommen und in die App integriert. Die Geräusche können ausschließlich durch die App abgespielt werden – wahlweise auch über externe Lautsprecher vom Handy oder Tablet. Natürlich kann der Traktor auch mit verschiedensten Anhängern und Zubehörmaschinen aus der SIKU CONTROL-Serie kombiniert werden. Durch seine vielfältigen und extrem realistischen Funktionen fühlt man sich mit dem Fendt 1167 Vario von siku fast wie ein echter Landwirt und kann immer wieder neue Spielsituationen ausprobieren und entdecken!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
112 mm
Merkmale
Produkttyp
Traktor-Modell
Maßstab
1:32
Ursprünglicher Modellname
Fendt 1167 Vario
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,99*
€ 251,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,26*
€ 245,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,94*
€ 236,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,57*
€ 227,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.