Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO 110057 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 4 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO 110057 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 4 W E27 F
EGLO 110057 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 4 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107122722
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     110057
EAN/GTIN:
     9008606227914
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Das E27 LED Filament-Leuchtmittel ist aus amberfarbenem Glas gefertigt. Die 4 Watt LED-Glühbirne (T30) sorgt für ein angenehmes warmweißes Licht mit 350 Lumen in Ihren Wohnräumen. Dank goldener Optik im angesagten Vintage-Design und der schmalen Form ist die LED Lampe auch ideal für schlanke Leuchtenkörper geeignet und ein Eye-Catcher in jedem Wohnbereich.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
30 mm
Länge (mm)
185 mm
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
350 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
32 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2200 K
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.93 %
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.