Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP93VC/3 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP93VC/3 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP93VC/3 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107123410
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP93VC/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Stecker
PCB-Steckverbinder
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
2.5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
4 A
Kabelstück (AWG)
26 - 20
Minimum Kabelquerschnitt
0.12 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Kabelquerschnitt
0.12 - 0.5 mm²
Konformitätsbescheinigungen
CE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.1 mm
Tiefe
9.4 mm
Höhe
10.1 mm
Energie
Nennspannung
150 V
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,202*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.