Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 28869 LED-Lampe 4 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 28869 LED-Lampe 4 W E27
Paulmann 28869 LED-Lampe 4 W E27
Paulmann 28869 LED-Lampe 4 W E27
Paulmann 28869 LED-Lampe 4 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107135295
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28869
EAN/GTIN:
     4000870288696
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Die extra große LED Globe in Gold ist ein Eyecatcher für jeden Wohnraum. Die schwebenden Spiralfilamente spenden warmes Retro-Licht und die Gold-Variante passt perfekt zum Vintage Look. Lassen Sie den Vintage-Charme ganz ohne Reue in Ihr Zuhause einziehen - die energieeffiziente LED-Technik ist nämlich garantiert nicht von gestern und ein sparsamer Ersatz für alte Stromfresser.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
125 mm
Länge (mm)
175 mm
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
230 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Gold
Farbtemperatur
1800 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lichtstromstabilitätsfaktor
75 %
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.