Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Carolina Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Carolina Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz GU10
Paulmann Carolina Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz GU10
Paulmann Carolina Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz GU10
Paulmann Carolina Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz GU10
Paulmann Carolina Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz GU10
Paulmann Carolina Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107317226
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     66755
EAN/GTIN:
     4000870667552
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Das einflammige Spotlight der Serie Carolina in der Farbe Schwarz matt eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten und fügt sich mit seinem schlichten Design nahtlos in jede Wohnsituation ein. Das Leuchtmittel ist frei wählbar. Es lassen sich beliebige Reflektorlampen mit GU10-Sockel und einer Leistung von maximal 10 Watt einsetzen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Wand
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Höhe
110 mm
Durchmesser
80 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
10 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.