Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Axin Deckenbeleuchtung E27 LED 18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Axin Deckenbeleuchtung E27 LED 18 W
Paulmann Axin Deckenbeleuchtung E27 LED 18 W
Paulmann Axin Deckenbeleuchtung E27 LED 18 W
Paulmann Axin Deckenbeleuchtung E27 LED 18 W
Paulmann Axin Deckenbeleuchtung E27 LED 18 W
Paulmann Axin Deckenbeleuchtung E27 LED 18 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107317267
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78898
EAN/GTIN:
     4000870788981
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Die runde Axin Wand- und Deckenleuchte passt durch ihr schlichtes Aussehen zu vielen Einrichtungsstilen. Durch den Spritzwasserschutz eignet sie sich besonders für den Einsatz im Badezimmer oder Feuchtraum. Bei der Wahl des Leuchtmittels sollte darauf geachtet werden, dass nur Leuchtmittel mit einem E27-Sockel und einem Durchmesser mit maximal 60 mm passen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Form
Rund
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
18 W
Lichtfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
74 mm
Durchmesser
255 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.