Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Unite IPS GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Unite IPS GPS
Polar Unite IPS GPS
Polar Unite IPS GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107342682
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     900108444
EAN/GTIN:
     725882064277
Suchbegriffe:
Puls-Uhr
Pulsuhr
pulsuhr polar
puls uhr
Polar Unite ist ein wunderschöner, schlichter Fitness Tracker mit täglichen, personalisierten Trainingsanleitungen, 24/7 Puls- und Aktivitätsmessung und automatischen Schlaf- und Erholungsfunktionen. Es ist Zeit, das Leben in vollen Zügen zu genießen: Alle Formen, alle Größen, alle Schritte überall – alle zusammen! Erhalte täglich personalisierte Trainingsvorschläge, die dich inspirieren, 24/7 Puls- und Aktivitätsmessung, die dich motivieren, und automatische Schlaf- und Erholungsfunktionen, die dir helfen, deinen Körper besser zu verstehen. Es ist Zeit, das Leben in vollen Zügen zu genießen: Alle Formen, alle Größen, alle Schritte überall – alle zusammen! „Das ist keine Smartwatch.“ „Sie zeigt mir nicht an, wo das nächste Café ist, und bietet mir auch nicht die Nachrichten. Aber sie verrät mir alles, was ich über mich selbst wissen muss.“ – Polar Unite Nutzer Tägliche Aktivität Immer an deiner Seite. Kein Tag ist wie der andere. An manchen bist du sehr aktiv, an anderen weniger. Aber solange du in Bewegung bleibst, wirst du dein Ziel erreichen. Die Polar Unite begleitet dich auf diesem Weg. 24/7 Activity Tracking Erreiche Tag für Tag 100 %. Nimm die Treppe, mache den Haushalt, tanze durch die Wohnung. Ganz gleich, wie du dich bewegst, Polar Unite erfasst jede Aktivität. Schrittzähler Schritt für Schritt ans Ziel. Sieh dir an, wie viele Schritte du am Tag machst. Der Wert wird kontinuierlich aktualisiert. Herzfrequenz-Messung Hör auf dein Herz. Jedes Herz ist einzigartig. Indem du deine Herzfrequenz erfasst, erfährst du viel über deine Gesundheit, deine Fitness und dein Wohlbefinden. Daher ist es wichtig, die beste Technologie für eine präzise Herzfrequenz-Messung zu nutzen. Fitness und Training Benötigst du Hilfe? Bekommst du! Polar Unite ist ein Personal Trainer am Handgelenk, der dir durch personalisierte Anleitung dabei hilft, fit zu werden. Zudem kannst du deine Fitness testen, ohne schweißtreibende Übungen zu machen! FitSpark® Der Personal Trainer an deinem Handgelenk. Erhalte jede Tag einfache, fertig zusammengestellte Trainingsvorschläge, die auf deinem aktuellen Fitnesslevel basieren. Fitness Test Möchtest du erfahren, wie fit zu bist? Ganz ohne Schweiß! Leg dich hin und entspanne. Du brauchst keine zusätzlichen Geräte. Innerhalb von Minuten erhältst du dein Ergebnis. Wöchentliche Zusammenfassung Diese Woche kann sich sehen lassen! Erfasse deinen Fortschritt und sieh dir deine wöchentlichen Trainingsstatistiken ganz einfach auf deiner Uhr an. Energiequellen Zähle Kalorien, aber richtig. Erfahre, welche Energiequellen du beim Training verbraucht hast. Kohlenhydrate, Proteine oder Fette? Schlaf und Erholung Denke an die Erholung. Erholung ist wichtig! Wenn dein Körper sich erholen kann, bist du leistungsfähiger. Außerdem wirst du dich viel besser fühlen, wenn du dir Zeit zum Entspannen nimmst. Ohne Erholung keine Fortschritte! Sleep Plus Stages™ Wie hast du geschlafen? Erfasse automatisch die Qualität und Dauer deines Schlafs sowie die Zeit, die du nachts in jeder Schlafphase verbracht hast. Nightly Recharge™ Schlafe gut. Ein einfacher Wert gibt Auskunft, wie gut sich dein Körper nachts erholt hat. Serene Atme durch. Die angeleitete Atemübung hilft dir, Körper, Geist und Seele zu entspannen. Eine Aufladung. Mehrere Tage. Weniger Laden, mehr Daten. Erfasse deine Aktivität, deinen Puls und deinen Schlaf über mehrere Tage, ohne deine Uhr abnehmen zu müssen. Konnektivität Komplett vernetzt. Die Polar Unite bietet die Konnektivität, die du brauchst: ob du einen wichtigen Anruf oder eine wichtige E-Mail erwartest, GPS nutzen oder die Verbindung zu einem Fitnessgerät herstellen möchtest. Pulssensor-Modus Mit Fitnessgeräten synchronisieren. Mit der Polar Unite kannst du deinen Puls in Echtzeit erfassen und in Apps und auf Bluetooth-kompatiblen Fitnessgeräten anzeigen lassen. Smart Notifications Bleib auf dem Laufenden. Erhalte Kalender-, E-Mail- und SMS-Benachrichtigungen auf deiner Uhr. GPS via Smartphone Koppeln und los. Hast du dein Smartphone sowieso dabei? Dann verbinde es einfach mit deiner Uhr, um deine Geschwindigkeit, Distanz und deinen Standort zu erfassen. Design Schlichtheit, die überzeugt. Macht einfach Freude – einfach zu verwenden, sieht toll aus und ist der ideale Begleiter im Alltag. Eine Taste. Mit nur einer Taste und einem farbigen Touchscreen einfach zu bedienen. Federleicht. Die flache, leichte und schlanke Polar Unite wiegt nur 32 g: minimalistisches Design, maximaler Tragekomfort. Personalisierbarer Stil Sei du selbst. Passe die Uhr mit Wechselarmbändern, Farbvarianten der Displayansicht und auswählbaren Anzeigen an deinen Stil an. Mehr als eine Uhr. Setze dir Ziele, plane deine Trainingseinheiten und erfasse deinen Fortschritt. Alle Daten werden automatisch synchronisiert. Mehr als 130 Sportarten. Aus über 130 Sportprofilen kannst du deine Lieblingssportart auswählen. Trainiere mit personalisierten Ansichten, die für die Sportart spezifische Messwerte anzeigen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
32 g
Bandbreite
20 mm
Netzwerk
GPS
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Tastensperre
Ja
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
240 x 204 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmtechnologie
IPS
Farbdisplay
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Material des Uhrengehäuses
Glass Fibre Reinforced Plastic (GFRP), Edelstahl
Armbandfarbe
Weiß
Bandmaterial
Silikon
Bandgröße
S/L
Form
Rund
Objektivmaterial
Glas
Handgelenkgröße
130 - 210 mm
Wasserfest
Ja
Entfernbarer Gurt
Ja
Wasserdicht bis
30 m
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
174 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
96 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Schlafqualität
Ja
Vibrierender Motor
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Timer
Ja
Wecker
Ja
Stoppuhr
Ja
Schrittsignal
Ja
Weltzeitfunktion
Ja
Schulungsempfehlungen
Ja
Fitness-Test
Ja
Automatische Pause
Ja
Vibrierender Wecker
Ja
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.