Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu MEMORYBIRD P 2GB USB-Stick USB Typ-A 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu MEMORYBIRD P 2GB USB-Stick USB Typ-A 2.0
Fujitsu MEMORYBIRD P 2GB USB-Stick USB Typ-A 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1073521
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F6047-L102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Als professionelles "Stat-of-the-Art" - Produkt kann der MEMORYBIRD P an jedem Standard USB-Anschluss eingesetzt werden – ob Notebook, PC oder Server. Seine neueste USB 2.0 SLC-Technologie erlaubt in Verbindung mit USB 2.0 High-Speed-Ports besonders schnelle Übertragungsraten von bis zu 28 MB/s beim Lesen und bis zu 17,3 MB/s beim Schreiben. Zusätzlich bietet der MEMORYBIRD P weitere Möglichkeiten eines professionellen Memory-Stick, wie Boot-Medium-Funktionalitäten und SystemLock-Funktionalität für ESPRIMO PCs. Der MEMORYBIRD P sieht schick aus, passt in jede Tasche und ist dank Plug & Play einfach und bequem zu handhaben - im privaten wie auch im professionellen Einsatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12.3 g
Leistungen
Kapazität
2 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
21.3 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
17.3 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:Q5010-01DE
ab € 586,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.