Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power MDC350S M.2 128 GB Serial ATA III 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power MDC350S M.2 128 GB Serial ATA III 3D TLC
Silicon Power MDC350S M.2 128 GB Serial ATA III 3D TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107410663
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP128GIMDC355SV0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
15 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Energieverbrauch
750 mA
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
128 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
PC/Notebook
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
520 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
94000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
89000 IOPS
M.2-Schlüssel-ID
B+M
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.