Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 359106 Hardware-Heftklammer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 359106 Hardware-Heftklammer
kwb 359106 Hardware-Heftklammer
kwb 359106 Hardware-Heftklammer
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107444440
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     359106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schenkellänge
6 mm
Breite Klammerkrone
10.6 mm
Technische Details
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.800 Stück (ab € 0,00194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.