Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Tacker (Werkzeug)
>
Tackerklammern
>
Artikel
kwb 353006 Hardware-Heftklammer
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-107445008
Hersteller:
kwb
Herst.-Nr.:
353006
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schenkellänge
6 mm
Breite Klammerkrone
11.4 mm
Technische Details
Material
Stahl
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Hardware-Heftklammern
Weitere Suchbegriffe:
Kartuschennagler
,
Kombinagler
,
Rundkopfnagler
,
Stauchkopf-Nagler
,
Stift-Nagler
,
Streifenmagazin-Nagler
,
Tackerklammer
,
Tackerklammern
,
tackerklammer kwb
,
coilnagler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 1.800 Stück (ab € 0,00302* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen