Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S216381 Schlussstein-Modulezubehör Einrastbarer Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S216381 Schlussstein-Modulezubehör Einrastbarer Rahmen
Synergy 21 S216381 Schlussstein-Modulezubehör Einrastbarer Rahmen
Synergy 21 S216381 Schlussstein-Modulezubehör Einrastbarer Rahmen
Synergy 21 S216381 Schlussstein-Modulezubehör Einrastbarer Rahmen
Synergy 21 S216381 Schlussstein-Modulezubehör Einrastbarer Rahmen
Synergy 21 S216381 Schlussstein-Modulezubehör Einrastbarer Rahmen
Synergy 21 S216381 Schlussstein-Modulezubehör Einrastbarer Rahmen
Synergy 21 S216381 Schlussstein-Modulezubehör Einrastbarer Rahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107510012
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S216381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Die Aufnahme passt für unterputz Träger (Eckige Version) 80x80( nicht enthalten!), mit der Lasche zwischen Grundkörper und Klappe, kann ein handelsübliche Schloss angebracht werden(Ist nicht enthalten!)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Einrastbarer Rahmen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Sperren
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.