Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 SiF Signalkabel 100 m Rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE1-107543766
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0057104/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Rot
Kabeldurchmesser
9.2 mm
Kupferindex
240 kg/km
Kabelgewicht
277 kg/km
Testspannung
2000 V
Kerngröße
25 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 180 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Silikonkabel, Silikonleitung, litze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,11432*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,85*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.