Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT H7 Flow RGB Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZXT H7 Flow RGB Midi Tower Weiß
NZXT H7 Flow RGB Midi Tower Weiß
NZXT H7 Flow RGB Midi Tower Weiß
NZXT H7 Flow RGB Midi Tower Weiß
NZXT H7 Flow RGB Midi Tower Weiß
NZXT H7 Flow RGB Midi Tower Weiß
NZXT H7 Flow RGB Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107592112
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     CM-H71FW-R1
EAN/GTIN:
     5056547203546
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das H7 Flow RGB hält hochwertige Komponenten zuverlässig kühl.
Drei vorinstallierte 140-mm-RGB-Core-Lüfter und ein F120Q-Quiet-Airflow-Lüfter machen dieses Gehäuse zum idealen Einstieg in die RGB-Welt.

LEISTUNGSSTARKER LUFTSTROM
Perforierte Ober- und Frontplatte leiten gefilterte Luft durch das Gehäuse, um die Komponenten zu kühlen und die Performance insgesamt zu verbessern.

STRAHLENDE RGB-BELEUCHTUNG
Mit zwei vormontierten F140 RGB Core-Lüftern, die mit einem standardmäßigen 5-V-ARGB-Header verbunden sind.

PERFORMANCE-READY
Passend für die meisten NVIDIA GeForce-Grafikkarten der Serie RTX 40 mit einem Abstand von 365 mm. Mit dem Kit für die vertikale Grafikkartenmontage von NZXT kann die GPU vertikal präsentiert werden. Separat erhältlich, reduziert den Freiraum auf 349 mm. Unterstützung für Kühler von bis zu 360 mm auf der Ober- und Vorderseite,

EINFACHES KABELMANAGEMENT
Breite Kabelkanäle mit Haken, Brücken und Klettverschlüssen machen ein übersichtliches Verlegen der Kabel zum Kinderspiel.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Glas, Stahl
Anzahl der 2,5
6
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Cyan, Grün, Rot
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
185 mm
Max Grafikkarten-Länge
400 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
505 mm
Gewicht
10570 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Gebläsegeschwindigkeit
1080 - 1320 RPM
Maximaler Luftstrom
61.74 cfm
Lüfter 2 maximaler Luftstrom
62.18 cfm
Maximum Luftdruck
2.06 mmH2O
Lüfter 2 maximaler Luftdruck
1.05 mmH2O
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,90*
€ 168,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.