Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT H7 Elite Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZXT H7 Elite Midi Tower Schwarz
NZXT H7 Elite Midi Tower Schwarz
NZXT H7 Elite Midi Tower Schwarz
NZXT H7 Elite Midi Tower Schwarz
NZXT H7 Elite Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107592460
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     CM-H71EB-02
EAN/GTIN:
     5056547203515
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
565 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Verpackungsvolumen
101657.5 cm³
Paketgewicht
13300 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
SGCC, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
6
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
185 mm
Max Grafikkarten-Länge
400 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
505 mm
Gewicht
10980 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Gebläsegeschwindigkeit
500 - 1500 RPM
Maximaler Luftstrom
90.8 cfm
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
34 dB
Lüfter 2 maximaler Luftstrom
99.56 cfm
Maximum Luftdruck
3.22 mmH2O
Lüfter 2 maximaler Luftdruck
1.14 mmH2O
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
360 mm
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,97*
€ 201,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,60*
€ 194,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.