Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT H5 Flow RGB Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZXT H5 Flow RGB Midi Tower Weiß
NZXT H5 Flow RGB Midi Tower Weiß
NZXT H5 Flow RGB Midi Tower Weiß
NZXT H5 Flow RGB Midi Tower Weiß
NZXT H5 Flow RGB Midi Tower Weiß
NZXT H5 Flow RGB Midi Tower Weiß
NZXT H5 Flow RGB Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107592476
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     CC-H51FW-R1
EAN/GTIN:
     5056547203560
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Material
Glas, Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
365 mm
Maximum PSU Länge
185 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
227 mm
Tiefe
446 mm
Höhe
464 mm
Gewicht
7360 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Unterventilator installiert
1x 120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Gebläsegeschwindigkeit
1080 - 1320 RPM
Maximaler Luftstrom
61.74 cfm
Lüfter 2 maximaler Luftstrom
62.18 cfm
Maximum Luftdruck
2.06 mmH2O
Lüfter 2 maximaler Luftdruck
1.05 mmH2O
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.