Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset DESK 200 Analoges Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset DESK 200 Analoges Telefon Schwarz
Gigaset DESK 200 Analoges Telefon Schwarz
Gigaset DESK 200 Analoges Telefon Schwarz
Gigaset DESK 200 Analoges Telefon Schwarz
Gigaset DESK 200 Analoges Telefon Schwarz
Gigaset DESK 200 Analoges Telefon Schwarz
Gigaset DESK 200 Analoges Telefon Schwarz
Gigaset DESK 200 Analoges Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107713084
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30054-H6539-R101
EAN/GTIN:
     4250366870007
Suchbegriffe:
Analog Telefon
analog telefon gigaset
analog telefon
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
10 Eintragungen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Wählen
Ton/Impuls
Call-Management
Wahlwiederholung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
80 x 208 x 57 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
51 x 197 x 47 mm
Mobilteilgewicht
144 g
Gewicht der Basis
352 g
Leistungen
Typ
Analoges Telefon
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Anzahl Melodien
3
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Analoges Kabel
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.