Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG HD LN662V 81,3 cm (32") Smart-TV WLAN Schwarz 240 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG HD LN662V 81,3 cm (32") Smart-TV WLAN Schwarz 240 cd/m²
LG HD LN662V 81,3 cm (32") Smart-TV WLAN Schwarz 240 cd/m²
LG HD LN662V 81,3 cm (32") Smart-TV WLAN Schwarz 240 cd/m²
LG HD LN662V 81,3 cm (32") Smart-TV WLAN Schwarz 240 cd/m²
LG HD LN662V 81,3 cm (32") Smart-TV WLAN Schwarz 240 cd/m²
LG HD LN662V 81,3 cm (32") Smart-TV WLAN Schwarz 240 cd/m²
LG HD LN662V 81,3 cm (32") Smart-TV WLAN Schwarz 240 cd/m²
LG HD LN662V 81,3 cm (32") Smart-TV WLAN Schwarz 240 cd/m²
LG HD LN662V 81,3 cm (32") Smart-TV WLAN Schwarz 240 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107719467
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     32LN662V
EAN/GTIN:
     8806091858450
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
NTSC
Digitales Signalformatsystem
ATSC, QAM
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232C-Ports
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Smart TV
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40.2 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
51.5 W
AC Eingangsspannung
120 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
739 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
84 mm
Höhe (ohne Standfuß)
441 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4850 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
812 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
6050 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Bildschirmform
Flach
Helligkeit
240 cd/m²
Kontrastverhältnis
1200:1
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Reaktionszeit
8 ms
Wiederholfrequenz
60 Hz
Kontrastverhältnis (dynamisch)
1000000:1
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Miracast
Ja
Webbrowser
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,24*
€ 396,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,46*
€ 395,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,96*
€ 384,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,31*
€ 378,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,16*
€ 346,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.