Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02670-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02670-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Wand
Axis 02670-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Wand
Axis 02670-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Wand
Axis 02670-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107729239
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02670-001
EAN/GTIN:
     7331021081413
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Diese kompakte und unauffällige Onboard Kamera mit 2 MP entspricht Fahrzeugstandards wie EN50155 und EN45545. Sie hält Vibrationen und einem breiten Temperaturbereich stand. Zusätzlich kann diese Dome-Kamera mit dem AXIS TP3826-E Gehäuse an der Außenseite eines Fahrzeugs montiert werden. Dank Lightfinder und Forensic WDR liefert sie selbst unter schwierigen Lichtverhältnissen Details. Und der Ampelmodus ermöglicht bei schwacher Beleuchtung die Unterscheidung von farbigen Ampelsignalen. Mit optionalen M12-Objektiven kann das Sichtfeld für individuelle Überwachungszwecke angepasst werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Pixelzähler
Ja
Digest-Authentifizierung
Ja
Netzwerkzugriffsspeicher (NAS)
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
3.8 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
2.2 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.9 "
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Objektivdurchmesser
3.6 mm
Maximale Blendenzahl
2
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50 mm
Durchmesser
110 mm
Gewicht
241 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
2D-Rauschunterdrückung, 3D-Rauschunterdrückung
Datenschutz-Maskierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.04 Lux
Drehungswinkel
175 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
88 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
47 °
Neigungswinkelbereich
15 - 90 °
Schwenkbereich
-30 - 30 °
Pixelgröße Kamera
2.8 µm
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Digitale PTZ
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl der Sprachen
19
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Zertifizierung
CE, ECE, KC, RCM, UL/cUL, UKCA, VCCI, WEEE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,96*
€ 530,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,41*
€ 528,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,40*
€ 502,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,04*
€ 489,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,91*
€ 449,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.