Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK DL4 Solar Konnektor 1 x Buchse zu 3 x Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK DL4 Solar Konnektor 1 x Buchse zu 3 x Stecker
DeLOCK DL4 Solar Konnektor 1 x Buchse zu 3 x Stecker
DeLOCK DL4 Solar Konnektor 1 x Buchse zu 3 x Stecker
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107729638
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60025
EAN/GTIN:
     4043619600250
Mit diesem DL4 Solar Konnektor von Delock kann gewonnene Energie von einer Photovoltaikanlage weitergeleitet werden.

DL4 Konnektoren
Die DL4 Stecker und Buchsen haben eine Snap-In Funktion, die ungewollte Unterbrechungen vermeidet und eine sichere Verbindung gewährt. Die Verbindung kann mit entsprechendem Werkzeug wieder gelöst werden.

IP67 staub- und wasserdicht
Der DL4 Solar Konnektor ist vor Verschmutzung und Feuchtigkeit geschützt.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Verbindungstyp
DL4
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Merkmale
Produkttyp
Solarmodulstecker
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
18 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.