Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Tune 770NC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Tune 770NC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 770NC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 770NC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 770NC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 770NC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 770NC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 770NC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107739064
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLT770NCBLU
EAN/GTIN:
     6925281974588
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
232 g
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
2640 min
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (2.5mm to 3.5mm), USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Treibereinheit
40 mm
Treibertyp
Dynamisch
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Blau
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Faltbar
Ja
Kabelfarbe
Blau
Abnehmbares Kabel
Ja
Sound Drucklevel (max)
94 dB
Ein-/Ausschalter
Ja
Einstellbares Kopfband
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.3
Frequenzband
2.4 - 2.4835 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
690 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
44 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
70 h
Akkuladezeit
2 h
Aufladequelle
USB
Sprechzeit (ANC ein)
30 h
Sprechzeit (ANC aus)
39 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-40 dB
Weitere Suchbegriffe: funkkopfhörer jbl, muschelkopfhörer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.