Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko BHCB66641BBHS Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 710 m³/h A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko BHCB66641BBHS Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 710 m³/h A
Beko BHCB66641BBHS Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 710 m³/h A
Beko BHCB66641BBHS Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 710 m³/h A
Beko BHCB66641BBHS Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 710 m³/h A
Beko BHCB66641BBHS Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 710 m³/h A
Beko BHCB66641BBHS Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 710 m³/h A
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107944881
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     BHCB66641BBHS
EAN/GTIN:
     8690842508387
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kaminabdeckung
Kaminhaube
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
665 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
600 mm
Paketgewicht
14000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
58 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
505 mm
Höhe (min)
1025 mm
Gewicht
10300 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
710 m³/h
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
B
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
60 dB
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
43 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
60 dB
Luftschallemission (hohe Drehzahl)
71 dB
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Ablüftungsort
Oben
Rückschlagventil
Ja
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Filterung
Fettfiltertyp
Metall
Anzahl Filter
2 Stück(e)
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
3 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,24*
€ 284,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,38*
€ 280,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,63*
€ 272,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,06*
€ 261,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,60*
€ 232,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
4480100190
ab € 27,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.