Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC MSCDD Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC MSCDD Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
ALOGIC MSCDD Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
ALOGIC MSCDD Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
ALOGIC MSCDD Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
ALOGIC MSCDD Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
ALOGIC MSCDD Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
ALOGIC MSCDD Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
ALOGIC MSCDD Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107957249
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     MSCDD
EAN/GTIN:
     9350784026651
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Kopfhörer, Smartphone
Energiequelle
USB
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, induktive ladestation 15w, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.