Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP Bosch Green Connector Anschlussmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCANGRIP Bosch Green Connector Anschlussmodul
SCANGRIP Bosch Green Connector Anschlussmodul
SCANGRIP Bosch Green Connector Anschlussmodul
SCANGRIP Bosch Green Connector Anschlussmodul
SCANGRIP Bosch Green Connector Anschlussmodul
SCANGRIP Bosch Green Connector Anschlussmodul
SCANGRIP Bosch Green Connector Anschlussmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107959228
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.6141C
EAN/GTIN:
     5708997361412
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
JUST CONNECT MIT SCANGRIP SMART CONNECTOR FÜR ALLE 18/20-V-AKKUPACKS SMART CONNECTOR für die Verwendung von 18/20-V-Akkupacks an SCANGRIP CONNECT-Arbeitsleuchten. Unabhängig davon, welche Elektrowerkzeugmarke wie z.B. Milwaukee, Dewalt oder Makita Sie bevorzugen, hat SCANGRIP für jede einzelne Marke einen maßgeschneiderten CONNECTOR entwickelt, der zu 18/20-V-Akkupacks passt. Montieren Sie einfach den CONNECTOR an die Arbeitsleuchte, schließen Sie Ihren Akku an und schon sind Sie einsatzbereit. Was ist das AKKU-SICHERHEITSSYSTEM? Ein AKKU-SICHERHEITSSYSTEM schützt den Akku und sorgt für einen sicheren Gebrauch. Das Sicherheitssystem verfügt über einen automatischen Entladungsschutz, einen Überlastungsschutz und eine Temperaturüberwachung, so dass Sie Ihren 18/20-V-Akku immer wieder verwenden können, ohne dass er beschädigt wird. Die SCANGRIP KONNEKTOREN sind vom TÜV Rheinland geprüft. Jeder CONNECTOR wird unter separaten Artikelnummern verkauft und ist individuell für die einzelnen Elektrowerkzeugmarken ausgelegt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Leistungen
Typ
Anschlussmodul
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
BOSCH GREEN 18 V/ 20 V
Zertifizierung
TÜV Rheinland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
43 mm
Verpackungshöhe
113 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Paketgewicht
120 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Länge (mm)
110.13 mm
Breite
76.06 mm
Höhe
38.32 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.6143C
ab € 7,43*
Ähnlich
SCANGRIP
03.6145C
ab € 6,76*
Ähnlich
SCANGRIP
03.6140C
ab € 6,68*
Ähnlich
SCANGRIP
03.6144C
ab € 6,71*
Ähnlich
SCANGRIP
03.6146C
ab € 7,39*
Ähnlich
SCANGRIP
03.6147C
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.