Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolux EB61C4DB Staubsauger 3,5 l Trommel-Vakuum Trocken 850 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electrolux EB61C4DB Staubsauger 3,5 l Trommel-Vakuum Trocken 850 W Staubbeutel
Electrolux EB61C4DB Staubsauger 3,5 l Trommel-Vakuum Trocken 850 W Staubbeutel
Electrolux EB61C4DB Staubsauger 3,5 l Trommel-Vakuum Trocken 850 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108042909
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     EB61C4DB
EAN/GTIN:
     7332543823031
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
850 W
Jährlicher Energieverbrauch
29.9 kWh
Variable Energie
Ja
Leistungskontrolle
Mechanisch
Ergonomie
Füllstandsanzeige Staubbehälter
Ja
Kabellänge
9 m
Kabelaufwicklung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerung
Tasten
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
3.5 l
Produktfarbe
Blau
Schlauchtyp
Teleskopisch
Rohrverriegelungstyp
Klicken
Anzahl Rohrteile
2
Rohrmaterial
Stahl
Flexischlauch
Ja
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
EPA
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Harter Boden
Geräuschpegel
73 dB
EPA-Klasse
EPA 12
Waschbarer Filter
Ja
Vakuum
20.3 kPa
Betriebsradius
12 m
Staubsensor
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
238.5 mm
Tiefe
436.7 mm
Höhe
306.6 mm
Gewicht
6480 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,77*
€ 328,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,85*
€ 318,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,01*
€ 310,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,51*
€ 304,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,78*
€ 281,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.