Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ES-EY80-P503 Epilierer 2 Pinzette Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ES-EY80-P503 Epilierer 2 Pinzette Pink
Panasonic ES-EY80-P503 Epilierer 2 Pinzette Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108169188
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ES-EY80-P503
EAN/GTIN:
     5025232928989
Suchbegriffe:
Epilier-Gerät
Epilierer
Epiliergerät
epilierer panasonic
Genießen Sie eine schnellere und glattere Epilation mit den Modellen der EY-Serie, indem Sie dank der zwei leistungsstarken Epilierwalzen mehr Haare in einem Zug entfernen. Mit höchster Effizienz und Genauigkeit erfassen 60 Pinzetten auch kürzeste Haare bis zu 0,5 mm und schenken ein wunderbar seidig-glattes Hautgefühl für lange, lange Zeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
175 g
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Anzahl der Pinzetten
2 Pinzette
Rasierer
Ja
Nass
Ja
Weitere Suchbegriffe: epilierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.