Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ES-EY31-W503 Epilierer 60 Pinzette Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ES-EY31-W503 Epilierer 60 Pinzette Weiß
Panasonic ES-EY31-W503 Epilierer 60 Pinzette Weiß
Panasonic ES-EY31-W503 Epilierer 60 Pinzette Weiß
Panasonic ES-EY31-W503 Epilierer 60 Pinzette Weiß
Panasonic ES-EY31-W503 Epilierer 60 Pinzette Weiß
Panasonic ES-EY31-W503 Epilierer 60 Pinzette Weiß
Panasonic ES-EY31-W503 Epilierer 60 Pinzette Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108169806
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ES-EY31-W503
EAN/GTIN:
     5025232928965
Suchbegriffe:
Epilier-Gerät
Epilierer
Epiliergerät
epilierer
ZWEI ROLLEN. EIN ERGEBNIS. SEIDIG GLATTE HAUT.
Genießen Sie eine schnellere und glattere Epilation mit den Modellen der EY-Serie, indem Sie dank der zwei leistungsstarken Epilierwalzen mehr Haare in einem Zug entfernen. Mit höchster Effizienz und Genauigkeit erfassen 60 Pinzetten auch kürzeste Haare bis zu 0,5 mm und schenken ein wunderbar seidig-glattes Hautgefühl für lange, lange Zeit.

Durch das ergonomische Design liegt der Epilierer angenehm in der Hand und mit seinem um 90° schwenkbaren Kopf gelingt eine schnelle und gründliche Haarentfernung - auch im Achselbereich und der Bikinizone. Ausgestattet mit dem richtigen Zubehör wird dieser Epilierer zum Ganzkörper-Pflegeset.

2-FACH EPILIERKOPFSYSTEM
Das einzigartige 2-fach Epilierkopfsystem von Panasonic ermöglicht eine schnelle und effiziente Haarentfernung. Während die erste Rolle bereits die meisten Haare erfasst, entfernt die zweite Rolle die restlichen Härchen - für ein wunderbar seidig-glattes Hautgefühl.

ENTFERNT KURZE HAARE AB 0,5 MM
Eine effektive Epilation zeigt sich durch die präzise Entfernung von Haaren in unterschiedlichen Stärken und Längen. Dank optimierter Anordnung der Pinzetten, erreicht der Panasonic EY-Epilierer bereits Haare ab einer Länge von 0,5 mm. Für die Entfernung mit Wachs zu kurz – für den EY-Epilierer kein Problem.

DRUCKSENSOR FÜR EINE HAUTSCHONENDE EPILATION
Der Epilierer ist mit einer LED-Leuchte ausgestattet. Wenn Sie zu viel Druck auf die Hautoberfläche ausüben, blinkt die LED-Leuchte auf. So wissen Sie jederzeit genau, wie viel Druck Sie ausüben müssen, um eine hautschonende Epilation und ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
Mit der LED-Leuchte übersehen Sie zudem selbst an schwer erreichbaren Stellen kein einziges Haar.

SCHLANKER GRIFF
Epilieren leicht gemacht! Der ergonomisch schlanke Griff ermöglicht einen perfekten Halt für eine mühelose Anwendung.

INDIVIDUELLES TEMPO
Dank der drei Geschwindigkeitseinstellungen kann das Tempo individuell festgelegt werden. Der Epilierer verfügt über einen soften, einen normalen und einen Power-Modus, um jedem Haut- und Sensibilitätstyp gerecht zu werden.

FLEXIBLER SCHWENKKOPF
Der flexible Kopf des Epilierers kann um 90° geschwenkt werden. Er passt sich somit perfekt jeder Körperrundung an und hält selbst an schwierigen Stellen optimalen Hautkontakt.

ZUBEHÖR
Dieses Produktpaket umfasst ein Epilier-Set für effiziente und sanfte Haarentfernung. Es beinhaltet zwei Aufsätze: einen Aufsatz für Beine und Arme sowie einen zweiten, kleinen Epilieraufsatz mit extraschmaler Epilierfläche für Achseln und Bikinizone.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
175 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Pinzetten
60 Pinzette
Rasierer
Ja
Nass
Ja
Flexibler Aufsatz
Ja
Geeignet für Kurzhaarfrisuren
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Waschbarer Kopf
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.