Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Portable DVD-COMBO 8xDVD 24xCD USB ext Optisches Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Portable DVD-COMBO 8xDVD 24xCD USB ext Optisches Laufwerk
Fujitsu Portable DVD-COMBO 8xDVD 24xCD USB ext Optisches Laufwerk
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108179
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3038-L400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
DVD Brenner extern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit
10 x
Sonstige Funktionen
Unterstützte Medientypen
DVD-ROM, CD-ROM, CD-DA, CD Text, CD-I, CD-I Ready, CD-Bridge, Hybrid CD, Photo CD, VideoCD, CD-R,CD-RW, MP3 CD, Mini CD/8cm
Abmessungen (BxTxH)
144 x 146 x 17 mm
Weitere Anschlüsse
USB
Zugriffzeit
Zugriffzeit
130 ms
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Lesegeschwindigkeit DVD
8 x
Leistungen
Schnittstelle
USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, DVD Drives, DVD Laufwerk, dvd drives, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, DVD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,68*
€ 337,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,45*
€ 337,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,96*
€ 333,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,68*
€ 332,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,38*
€ 328,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.