Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Pactum 4 Wärmeleitpaste 12 W/m·K 4 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Pactum 4 Wärmeleitpaste 12 W/m·K 4 g
ENDORFY Pactum 4 Wärmeleitpaste 12 W/m·K 4 g
ENDORFY Pactum 4 Wärmeleitpaste 12 W/m·K 4 g
ENDORFY Pactum 4 Wärmeleitpaste 12 W/m·K 4 g
ENDORFY Pactum 4 Wärmeleitpaste 12 W/m·K 4 g
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108181470
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY0C004
EAN/GTIN:
     5903018666365
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste 4g
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wärmeleitpaste
Wärmeleitfähigkeit
12 W/m·K
Spezifisches Gewicht
2.6 g/cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.