Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken 3405 Büro- & Bastelschere Büroscheren Gerader Schnitt Schwarz, Blau, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken 3405 Büro- & Bastelschere Büroscheren Gerader Schnitt Schwarz, Blau, Edelstahl
Soennecken 3405 Büro- & Bastelschere Büroscheren Gerader Schnitt Schwarz, Blau, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108208079
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Softgripscheren

Klingenspitze: spitz. Griffzone: ergonomisch, Softgrip. Material der Klinge: Edelstahl. Rostfrei. Material des Griffes: ABS Kunststoff. Farbe des Griffes: blau/schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
175 mm
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Büroscheren
Materiallgriff
Kunststoff
Ergonomischer Griff
Ja
Form der Scherenspitze
Feine Tipps
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acme United
E-30271 00
ab € 1,00*
Ähnlich
Soennecken
3375
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.