Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi 13 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi 13 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Xiaomi 13 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Xiaomi 13 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Xiaomi 13 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Xiaomi 13 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Xiaomi 13 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Xiaomi 13 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Xiaomi 13 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Xiaomi 13 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108263978
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0D92EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
8 Gen 2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.36 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
AMOLED
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Helligkeit
1200 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
1900 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Pixeldichte
413 ppi
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Umgekehrtes drahtloses Laden
Ja
Schnellladetechnik
Adaptive Fast Charging
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
32 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.49 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera
1/3.75 "
Sensorgröße der dritten Rückkamera
1/3.06 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
10 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
12 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera
1 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera
1.12 µm
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera
120 °
Brennweite der Rückfahrkamera
23 mm
Objektivelemente der Rückfahrkamera
7-Element-Objektiv
Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera
5-Element-Objektiv
Objektivelemente der vierten Hauptkamera
5-Element-Objektiv
Frontkamera Blendenzahl
2
Pixelgröße Frontkamera
1.4 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
89.6 °
Blitz-Typ
LED
Autofokus
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Hochformat
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Betriebssystem-Gabel
MIUI 14
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
RAM-Typ
LPDDR5X
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Netzteilstärke
67 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Barometer
Ja
Infrarotsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Sub6 NSA, Sub6 SA
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.3
Wi-Fi Direct
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
189 g
Breite
71.5 mm
Tiefe
7.98 mm
Höhe
152.8 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4500 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
NavIC
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 528,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,13*
€ 702,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,12*
€ 685,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,19*
€ 661,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,30*
€ 651,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,00*
€ 628,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.