Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger 17379 Puzzle Puzzlespiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger 17379 Puzzle Puzzlespiel
Ravensburger 17379 Puzzle Puzzlespiel
Ravensburger 17379 Puzzle Puzzlespiel
Ravensburger 17379 Puzzle Puzzlespiel
Ravensburger 17379 Puzzle Puzzlespiel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108417726
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     17379
EAN/GTIN:
     4005556173792
Suchbegriffe:
Ansichtskarte
Postkarten
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
500 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Sprachen
Französisch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.