Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
UltraWide Monitor
>
Artikel
LG 34BQ77QB-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-108463937
Hersteller:
LG
Herst.-Nr.:
34BQ77QB-B
EAN/GTIN:
195174045381
Suchbegriffe:
Curved Monitor
LG Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenspezifische Technologien
Super+ Resolution
Flimmerfreie Technologie
Ja
Smart-Modi
Kino, Benutzerdefinierung, lebendig
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
UltraWide Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
Seiten-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
3800R
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2325 x 0.2325 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Kontrast-Verstärker
Ja
Farbtiefe
10 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1258096
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
988 mm
Verpackungstiefe
212 mm
Verpackungshöhe
571 mm
Paketgewicht
13000 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-C
Stromadapter enthalten
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.8 m
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
816.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
252.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
617.6 mm
Gewicht (mit Ständer)
10100 g
Breite (ohne Standfuß)
816.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
83.6 mm
Höhe (ohne Standfuß)
364.4 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6700 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
51 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
DQHD Monitor
,
SuperWide Monitor
,
UWQHD Monitor
,
UltraWide Monitor
,
QHD Monitor
,
QHD Monitore
,
Quad HD Monitor
,
Quad HD Monitore
,
WQHD Monitor
,
WQHD Monitore
,
lg 34 zoll quad hd monitor
,
lg monitore
,
lg monitor 34 zoll
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 286,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,42*
€ 376,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,81*
€ 375,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,21*
€ 367,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,30*
€ 366,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,46*
€ 340,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,89*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 86,07*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,27*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,94*
Zubehör
Kabel Netz 3-pol. UK -> Kleeblatt (NB/TFT/AIO) BS 1363 (UK-Stecker) auf C5 (Euro 3pol)
k.A.
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen