Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY DUO LINK USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY DUO LINK USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
PNY DUO LINK USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
PNY DUO LINK USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
PNY DUO LINK USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108537584
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     P-FDI128DULINKTYC-GE
EAN/GTIN:
     751492681719
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Edelstahl
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
200 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7/8/10/11, MacOS 10.0+, Android 5.0+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.