Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TECAMGLSAA145G Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Kameraobjektivschutz Samsung 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TECAMGLSAA145G Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Kameraobjektivschutz Samsung 1 Stück(e)
SBS TECAMGLSAA145G Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Kameraobjektivschutz Samsung 1 Stück(e)
SBS TECAMGLSAA145G Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Kameraobjektivschutz Samsung 1 Stück(e)
SBS TECAMGLSAA145G Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Kameraobjektivschutz Samsung 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108538229
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TECAMGLSAA145G
EAN/GTIN:
     8018417442087
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
2 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
10 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas, Silikon
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Merkmale
Schutzart
Kameraobjektivschutz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung Galaxy A14 5G
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.