Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promise Technology VTrak N1616 Speicherserver Rack (3U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz i7-8700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promise Technology VTrak N1616 Speicherserver Rack (3U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz i7-8700
Promise Technology VTrak N1616 Speicherserver Rack (3U) Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz i7-8700
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108614197
Hersteller:
     Promise Technology
Herst.-Nr.:
     F40VN1600000026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
rack server
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
550 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Ventilatoren Spannung
12 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10000 Mbit/s
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)
10000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10GBASE-T
Unterstützte Netzwerkprotokolle
CIFS / NFS / FTP / WebDAV
Gewicht und Abmessungen
Breite
447 mm
Tiefe
503 mm
Höhe
131 mm
Gewicht
34000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Leistungen
Typ
Speicherserver
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (3U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-8700
Prozessor-Taktfrequenz
3.2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Threads
12
Prozessor-Cache
12 MB
Bus Typ
DMI3
CPU Konfiguration (max)
1
Sonstige Funktionen
Durchsatz
10 SSD TierBoost
Prozessor Besonderheiten
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
1,00
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
288 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
16
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
16
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherkapazität
18000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III, U.2
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Maximal unterstützte Speicherkapazität
18 TB
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Speicher
Speicherkapazität
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
128 GB
Speicherkartensteckplätze
4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.554,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.706,37*
€ 17.500,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.667,24*
€ 17.454,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.588,98*
€ 17.360,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.562,89*
€ 17.329,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14.554,93*
€ 17.320,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.