Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore HC68 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitecore HC68 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Nitecore HC68 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Nitecore HC68 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Nitecore HC68 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Nitecore HC68 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Nitecore HC68 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108695500
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-HC68
EAN/GTIN:
     6952506407125
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3500 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
800 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Wasserfest
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserdicht bis
2 m
Spritzwasserschutz
Ja
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
2 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Einstellbares Kopfband
Ja
Schwenkbarer Kopf
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
2 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
5
Lichtleistung
2000 lm
Lichtleistung (min.)
1 lm
Lichtleistung (max.)
2000 lm
Leuchtkapazität
10300 CD
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
2 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
202 m
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Medium, Turbo
Lichtfarbe
Rot, Weiß
LED Typ
SST-40-w
Gewicht und Abmessungen
Breite
91.5 mm
Gewicht
118.5 g
Stirnbandgröße
26.5 mm
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led, kopflampe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.