Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sudio N2 White Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sudio N2 White Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Sudio N2 White Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Sudio N2 White Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Sudio N2 White Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108711047
Hersteller:
     Sudio
Herst.-Nr.:
     N2WHT
EAN/GTIN:
     7350071388099
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
42.12 g
Gewicht linke Hörmuschel
7.5 g
Gewicht rechte Hörmuschel
7.5 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
52 x 49.6 x 23.8 mm
Ladegehäuse Gewicht
34.62 g
Ohrpolster Abmessungen (BxTxH)
35.3 x 15.7 x 17.7 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
101 dB
Treibereinheit
10 mm
Treibertyp
Dynamisch
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Passiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Berührung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
SBC
Bluetooth-Version
5.3
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
10 min
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.