Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
LG 40WP95CP-W Computerbildschirm 100,8 cm (39.7") 5120 x 2160 Pixel 5K Ultra HD LED Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-108761923
Hersteller:
LG
Herst.-Nr.:
40WP95CP-W
EAN/GTIN:
8806087974836
Suchbegriffe:
Curved Monitor
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Smart-Modi
Energiesparend
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1417674
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1050 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
16600 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Typ-C
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
110 mm
Schwenkwinkelbereich
-15 - 15 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
96 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
947.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
283 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
614.7 mm
Gewicht (mit Ständer)
12300 g
Breite (ohne Standfuß)
947.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
114.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
419.2 mm
Gewicht (ohne Ständer)
10200 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
40 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
72 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
80 W
Stromverbrauch (Standby)
1.2 W
Stromverbrauch (max.)
88 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
57 W
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Weiß
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
39.7 "
Display-Auflösung
5120 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
5K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
Seiten-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.1815 x 0.1815 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
101 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
10 Bit
Farbraumstandard
DCI-P3
Farbskala
98 %
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Sync Monitor
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
DQHD Monitor
,
SuperWide Monitor
,
UWQHD Monitor
,
UltraWide Monitor
,
lg 4k monitor
,
lg monitore
,
bildschirm 39 zoll
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 917,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,23*
€ 1.195,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,58*
€ 1.193,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,84*
€ 1.174,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,67*
€ 1.145,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,90*
€ 1.092,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,01*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,32*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,62*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen