Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin SoundForm Bolt Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin SoundForm Bolt Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß
Belkin SoundForm Bolt Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß
Belkin SoundForm Bolt Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß
Belkin SoundForm Bolt Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108766795
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     AUC009BTWH
EAN/GTIN:
     745883855100
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Hi-Fi-Sound und erstklassige Funktionen Sie können länger Musik hören – bis zu 28 Stunden – und nahtlos eine Verbindung mit Geräten mit Bluetooth® 5.2-Technologie herstellen und zwischen diesen umschalten. Dynamische 6-mm-Treiber liefern konstant einwandfreien, klaren Sound. Da die Ohrstöpsel ergonomisch geformt sind, sitzen sie auch bei langem Gebrauch bequem. Materialien, die der Schutzart IPX4 entsprechen, eignen sich auch zur Verwendung bei Regen, oder wenn Sie beim Training schwitzen. Der Mono-Modus ermöglicht die getrennte Nutzung beider Ohrhörer, sodass die Akkulaufzeit verlängert werden kann und Sie auf Umgebungsgeräusche achten können. Lange Akkulaufzeit Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 28 Stunden – nach dem Aufladen 9 Stunden Wiedergabe über den Kopfhörer und weitere 19 Stunden über das Ladecase. Der Mono-Modus ermöglicht die getrennte Nutzung beider Ohrhörer, sodass die Akkulaufzeit verlängert werden kann und Sie auf Umgebungsgeräusche achten können. Schnelle Kopplung Der zuverlässige Bluetooth® 5.2-Chipsatz ermöglicht eine leichte Verbindung und Kopplung in einem Abstand von bis zu 10 Metern. Sie brauchen sich also nur noch Gedanken darüber zu machen, was Sie zuerst hören möchten. Großartiger Klang für jeden Tag Dynamische 6-mm-Treiber sorgen beständig für eine reibungslose, klare Audiowiedergabe beim täglichen Gebrauch, sodass Sie Ihre Lieblings-Playlists mit perfektem Sound genießen können. Bequemer Sitz Der leichte, ergonomische Kopfhörer ist bequem und sitzt wie angegossen in Ihren Ohren. Sie können damit stundenlang telefonieren und Playlists abspielen. Zur Bedienung einfach antippen Die Bedienung ohne Tasten und Kabel erfolgt über Touch-Bedienelemente auf beiden Ohrhörern, die eine einfache Anpassung der Lautstärke, das Überspringen von Titeln und die Annahme und Beendigung von Telefonaten ermöglichen. Spritzwasserschutz? Kein Problem! Auch bei leichtem Regen oder einem anstrengenden Training wird Ihre Verbindung nicht unterbrochen. Unsere kabellosen In-Ear-Kopfhörer entsprechen der Schutzart IPX4. Das bedeutet, dass sie schweiß- und spritzwasserfest sind und den Herausforderungen des Alltags standhalten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Schnellstartübersicht
Ja
Extra Ohrknöpfe
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Treibereinheit
6 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik/Sport/Alltag
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt, Schweißresistent
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
LED-Anzeigen
Ja
Kompatible Produkte
Galaxy S23 Galaxy S23 Plus Galaxy S23 Ultra
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
9 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
28 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.